Motion
EM3663T-8
Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 184T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536663
No. Fabricante EM3663T-8
Precio2,518.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 184T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536663
No. Fabricante EM3663T-8
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
Su precio$2,518.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 3500 EM3663T-8 200 184T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3480 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    14.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Amperios a tensión
    14.5 A a 200 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    115 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, compresores, sopladores, máquinas herramienta, transportadores y muchas otras aplicaciones que requieren alimentación de 200 voltios.
  • Detalles adicionales
    1.15 Factor de servicio, cojinete de extremo de accionamiento con bloqueo positivo en 254T y más grandes, cojinetes de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • UPC_NO
    781568118108
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo