Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo Reinicio automático del protector térmico 56C = eje de acero al carbono con llave
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- kW0.37 kW
- Corriente de carga completa7.6 A
- Eficiencia a plena carga62.3 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAM
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje6.22
- Longitud total de la dimensión C10.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso20 lb
- Protector de sobrecarga1.6
- Número de Upc del fabricante722856048813
- UPC_NO722856048813
- Número de catálogo del fabricanteC330
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor monofásico HVAC/R de 1/2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación