Motion
IDM4316T-5

Baldor-Reliance
IDM4316T-5

Motor de servicio de inversor de CA - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 365TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00536690
No. Fabricante IDM4316T-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
IDM4316T-5

Motor de servicio de inversor de CA - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 365TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00536690
No. Fabricante IDM4316T-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
75 1800 IDM4316T-5 TEBC 575 365TC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    365TC
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    42.02 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    890 lb
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo