Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- El motor acepta un kit de frenos
- Diseño de ahorro de energía
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1140 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeRonda
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa12.6 A
- Corriente de carga completa12.60 / 6.30 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga61.2 %
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor6
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje9.63 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.81 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso44 lb
- Número de Upc del fabricante722856009203
- UPC_NO722856009203
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3/4 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , ODP
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3/4 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación