VL1309A
Motor de bomba de chorro - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536704
No. Fabricante VL1309A
Precio758.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536704
No. Fabricante VL1309A
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
Precio758.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3600 VL1309A ODP/PUMP 115/230 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    7.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    65.00 %
  • Amperios a tensión
    7.0 A @ 230 V; 7.8 A @ 208 V; 8.8 A @ 208 V; 14.0 A @ 115 V
  • RPM base
    3450 rpm
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.40 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.40
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código de armonización
    8501.40.6020
  • Peso
    32 lb
  • Aplicaciones
    Bombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
  • Detalles adicionales
    Placas de extremo de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, cubierta antigoteo y extensión de eje de acero inoxidable en bastidores 56J . Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
  • UPC_NO
    781568110836
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo