Descripción general
- Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez
- Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, bastidor de acero de gran calibre
- Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor145TC
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa10.20 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Amperios a tensión10.3 A @ 208 V; 20.4 A @ 115 V; 10.2 A @ 230 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.18 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/23
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Peso48 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- Detalles adicionalesPlacas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, bastidor de acero de gran calibre.
- Código de armonización8501.40.6040
- UPC_NO781568110935
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.