VL1406T
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182TC , caja ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00536724
No. Fabricante VL1406T
Precio1,870.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182TC , caja ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00536724
No. Fabricante VL1406T
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
Precio1,870.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 3600 VL1406T ODP 115/208-230 182TC
  • Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, bastidor de acero de gran calibre
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tipo de envolvente
    ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    13.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Amperios a tensión
    27.2 A @ 115 V; 14.7 A @ 208 V; 13.6 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.18 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    67 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, bastidor de acero de gran calibre.
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • UPC_NO
    781568110959
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo