VL3514T
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536734
No. Fabricante VL3514T
Precio1,486.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536734
No. Fabricante VL3514T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,486.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 VL3514T TEFC 115/208-230 145T
  • Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado, marco de acero de gran calibre, caja de conductos con junta y cubierta del condensador
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    8.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Amperios a tensión
    6.2 A @ 230 V; 6.8 A @ 208 V; 12.4 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.17 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    50 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado, bastidor de acero de gran calibre, caja de conductos con junta y cubierta del condensador.
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • UPC_NO
    781568109168
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo