Motion
VM3153T
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143TC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536796
No. Fabricante VM3153T
Precio1,181.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143TC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536796
No. Fabricante VM3153T
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
Su precio$1,181.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1200 VM3153T ODP 208-230/460 143TC
  • Placas de extremo de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para rigidez en los motores montados en el pie
  • Cojinetes de bolas
  • Cojinete del extremo de la transmisión bloqueado
  • Marco de acero de gran calibre
  • Aplicaciones: ventiladores, sopladores, compresores, herramientas, reductores de velocidad

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1140 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Amperios a tensión
    3.3 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.41 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/44
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    33 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y marcos de acero de gran calibre.
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • UPC_NO
    781568111123
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo