CNM20132
Motor base extraíble - 1/8 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor de 42C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00536902
No. Fabricante CNM20132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor base extraíble - 1/8 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor de 42C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00536902
No. Fabricante CNM20132
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CNM20132 0.13 2850/3450 TENV 190/380/23

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de base extraíble
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    42C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.40 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    64.00 %
  • Amperios a tensión
    0.4 A @ 380 V; 0.4 A @ 460 V; 0.7 A @ 190 V; 0.7 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    7.39 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    8 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de potencia fraccionaria de uso general que incluyen bombas, compresores, máquinas herramienta y manejo de aire.
  • Detalles adicionales
    Cara en C con base extraíble, carcasa de aluminio fundido resistente con revestimiento epoxi en polvo seco y rodamientos de bolas con el rodamiento del extremo de accionamiento bloqueado.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo