Motion
DEL3737TM
Servicio de granja - Motor de bomba de vacío para productos lácteos - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536914
No. Fabricante DEL3737TM
Precio5,410.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de bomba de vacío para productos lácteos - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536914
No. Fabricante DEL3737TM
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
Precio5,410.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 1725 DEL3737TM 230 215T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de vacío de lácteos
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1750 rpm
  • Corriente de carga completa
    39.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Amperios a tensión
    39.0 A a 230 V
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    21.27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    H
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    174 lb
  • Aplicaciones
    Bombas de vacío utilizadas en la industria láctea.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568121276
  • Detalles adicionales
    Marco de acero de gran calibre con protección contra sobrecarga térmica manual. 1.15 Factor de servicio. 50°C Servicio continuo a temperatura ambiente. Pintura epoxi de uso agrícola.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo