Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor CA - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00536917
No. Fabricante DGC1307M

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1625 DGC1307M 115 56H

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    66.00 %
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.59 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    30 lb
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo