EFM2539T
Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536928
No. Fabricante EFM2539T
Precio8,338.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536928
No. Fabricante EFM2539T
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
Su precio$8,338.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40 1780 EFM2539T 230/460 324T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    49.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Amperios a tensión
    99.0 A @ 208 V; 98.0 A @ 230 V; 49.0 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    27.19 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    477 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones que requieren motores montados en F-2 trifásicos.
  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas, bastidor de acero de gran calibre con costura base soldada.
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • UPC_NO
    781568173206
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo