Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor215T
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1770 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa29.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Amperios a tensión30.3 A @ 208 V; 29.5 A @ 200 V
- Voltios a frecuencia200 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave10 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C17.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Peso148 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores, compresores, sopladores, máquinas herramienta, transportadores y muchas otras aplicaciones que requieren alimentación de 200 voltios.
- Detalles adicionales1.15 Factor de servicio, cojinete de extremo de accionamiento con bloqueo positivo en 254T y más grandes, cojinetes de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO781568173244
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.