WCL1408T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 184TCZ , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje montado en pie, servicio continuo
Artículo MI #00537057
No. Fabricante WCL1408T
Precio2,793.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 184TCZ , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje montado en pie, servicio continuo
Artículo MI #00537057
No. Fabricante WCL1408T
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
Precio2,793.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1800 WCL1408T ODP/PUMP 115/208-230 184

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    184TCZ
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    16.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.00 %
  • Amperios a tensión
    32.0 A @ 115 V; 16.8 A @ 208 V; 16.0 A @ 230 V
  • RPM base
    1725 rpm
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    19.69 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    91 lb
  • Aplicaciones
    Sistemas de bombeo en los que solo se dispone de alimentación monofásica.
  • Detalles adicionales
    Estructura de estructura de acero de gran calibre, acabado resistente a la corrosión, rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción bloqueada para minimizar el movimiento axial del eje.
  • UPC_NO
    781568114773
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo