Motion
WCL1508T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213TCZ , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #00537059
No. Fabricante WCL1508T
Precio3,968.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213TCZ , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #00537059
No. Fabricante WCL1508T
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
Precio3,968.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1800 WCL1508T ODP/PUMP 208-230 213TCZ

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    213TCZ
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Amperios a tensión
    27.0 A a 230 V
  • RPM base
    1725 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    21.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    131 lb
  • Aplicaciones
    Sistemas de bombeo en los que solo se dispone de alimentación monofásica.
  • Detalles adicionales
    Estructura de estructura de acero de gran calibre, acabado resistente a la corrosión, rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción bloqueada para minimizar el movimiento axial del eje.
  • UPC_NO
    781568114797
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo