3587T
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00537077
No. Fabricante 3587T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00537077
No. Fabricante 3587T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1800 VM 3587T TEFC 230/460 145TC

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    59 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo