VM3661T-9
Uso intensivo - Motor de cantera - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies, uso continuo
Artículo MI #00537078
No. Fabricante VM3661T-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor de cantera - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies, uso continuo
Artículo MI #00537078
No. Fabricante VM3661T-9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1800 VM3661T-9 TEFC 460 182TC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio de cantera
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    4.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Amperios a tensión
    9.6 A @ 208 V; 8.8 A @ 230 V; 4.4 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.98 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    C
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    88 lb
  • Aplicaciones
    Transportadores, reductores de engranajes y aplicaciones que requieren pares de apriete NEMA Design C.
  • Detalles adicionales
    Diseños eléctricos de alto par NEMA Design C, marcos de acero de gran calibre y hierro fundido totalmente refrigerados por ventilador, cajas de conductos con juntas y entrada NPT, acabado epoxi resistente a la corrosión, eslingas de eje, aislamiento de clase F con aumento de temperatura de clase B, factor de servicio 1.15 .
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo