P28G4505
Motor de inducción de CA - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, 286TS Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz
Artículo MI #00537253
No. Fabricante P28G4505
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, 286TS Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz
Artículo MI #00537253
No. Fabricante P28G4505
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
30 3600 P28G4505 TEFC-EM 575 286TS

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    286TS
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    26.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    415 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo