GC3325
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 11 :1, 1/4 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje en pie, 4.20 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00537358
No. Fabricante GC3325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 11 :1, 1/4 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje en pie, 4.20 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00537358
No. Fabricante GC3325
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GC3325 0.25 151 115AC 320-J-0
  • Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Relación de engranajes
    11 :1
  • RPM de salida
    151.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    4.20 A
  • Par de carga completa
    70 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Peso
    26.00 lb
  • Código de armonización
    8501.40.4020
  • UPC_NO
    781568123775
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo