Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor del secador de granos (centrífuga)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor215TZ
- Tipo de envolventeODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa32.00 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Amperios a tensión32.0 A a 230 V
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C22.57 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso161 lb
- AplicacionesSecado y almacenamiento de granos a alta presión para aplicaciones comerciales y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568121528
- Detalles adicionalesLa longitud del eje es 1” más larga que el estándar NEMA. Exámenes de ODP para proteger contra la entrada de basura, serpientes y roedores. Las clasificaciones trifásicas cumplen con las eficiencias EPAct. Cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes en los motores TEFC.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.