GLP3338
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 5 :1, 1/3 hp, 115/208-230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 6.20 / 3.30–3.10 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00537382
No. Fabricante GLP3338
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 5 :1, 1/3 hp, 115/208-230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 6.20 / 3.30–3.10 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00537382
No. Fabricante GLP3338
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GLP3338 0.33 345 TEFC 115/208-230 324-P-
  • 31.4.4.2. Estampados de pie estándar del sector. Engranaje de bronce de alta resistencia

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Relación de engranajes
    5 :1
  • RPM de salida
    345.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    6.20 / 3.30–3.10 A
  • Par de carga completa
    55 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, RoHS, UR
  • Etapa
    2
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    25.00 lb
  • Código de armonización
    8501.40.4020
  • UPC_NO
    781568140543
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo