Descripción general
- El motor DCPM proporciona un par de arranque excepcional, velocidad ajustable y condiciones de funcionamiento predecibles
- Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
- Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
- Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
- Lubricado permanentemente con aceite sintético
- La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
- Aislamiento de clase F
Especificaciones
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Caballos de entrada1/4 CV
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Relación de engranajes8 :1
- RPM de salida312.0 rpm
- Par de carga completa38 pulg./lb
- Corriente de carga completa2.50 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoF
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Estándares cumplidosCE, UR
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Profundidad general11.07 pulg.
- Ancho general5.31 pulg.
- Tipo de montajeCara
- Dimensiones generales5.31 pulg. x 11.07 pulg.
- Peso15.00 lb
- Código de armonización8501.31.4000
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568181645
- Diagrama de cableado
- Instrucciones de instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.