GPP12525
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 40 :1, 1/12 hp, 180 V, 43.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00537407
No. Fabricante GPP12525
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 40 :1, 1/12 hp, 180 V, 43.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00537407
No. Fabricante GPP12525
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/12 43 GPP12525 180VDC TENV
  • Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
  • Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
  • Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
  • Dimensiones estándar del sector
  • Hay disponible una base atornillada opcional para el montaje de los pies

Especificaciones

  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/12 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Relación de engranajes
    40 :1
  • RPM de salida
    43.0 rpm
  • Par de carga completa
    112 pulg./lb
  • Corriente de carga completa
    0.45 A
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    A
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Estándares cumplidos
    CE, RoHS, UR
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Etapa
    3
  • Profundidad general
    8.64 pulg.
  • Ancho general
    3.79 pulg.
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Dimensiones generales
    3.79 pulg. x 8.64 pulg.
  • Peso
    11.00 lb
  • Código de armonización
    8501.10.6060
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568140741
  • Diagrama de cableado
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo