GPP3378
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 5 :1, 1/3 hp, 180 V, 345.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00537440
No. Fabricante GPP3378
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 5 :1, 1/3 hp, 180 V, 345.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00537440
No. Fabricante GPP3378
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GPP3378 0.33 345 TENV 180DC 327-P-0
  • Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
  • Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
  • Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
  • Dimensiones estándar del sector
  • Bases opcionales para montaje frontal de pie o de 3 puntos

Especificaciones

  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/3 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Relación de engranajes
    5 :1
  • RPM de salida
    345.0 rpm
  • Par de carga completa
    55 pulg./lb
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Estándares cumplidos
    BKI, CCSA US, CE, CSA EEV, CSA, TUV, UL, UR
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Etapa
    2
  • Profundidad general
    16.92 pulg.
  • Ancho general
    4.87 pulg.
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Dimensiones generales
    4.87 pulg. x 16.92 pulg.
  • Peso
    35.00 lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568140987
  • Diagrama de cableado
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo