Motion
GP233022
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 1/14 hp, 180 V, 86.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00537485
No. Fabricante GP233022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 1/14 hp, 180 V, 86.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00537485
No. Fabricante GP233022
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/15 86 GP233022 180VDC TENV
  • Cojinete del manguito Permaglide en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
  • Aislamiento de clase F

Especificaciones

  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Caballos de entrada
    1/14 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Relación de engranajes
    20 :1
  • RPM de salida
    86.0 rpm
  • Par de carga completa
    28 pulg./lb
  • Corriente de carga completa
    0.42 A
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Estándares cumplidos
    CE, RoHS, UR
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Profundidad general
    7.73 pulg.
  • Ancho general
    3.50 pulg.
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Dimensiones generales
    3.50 pulg. x 7.73 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568182413
  • Diagrama de cableado
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo