Descripción general
- Sistema de aislamiento con clasificación de inversor Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 RPM a régimen base con accionamientos vectoriales C Cara con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, los modelos Lincoln hasta 5 HP TEBC utilizan motores sopladores trifásicos Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de hierro fundido, acero y aluminio Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder Rotores equilibrados de precisión Con reconocimiento UL y certificación CSA
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C-60
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Código KVAP
- Método de inicioSolo inversor
- kW0.25 kW
- Amperios de carga completa1.6/0.80 A
- Corriente de carga completa1.6/0.80 A
- Eficiencia a plena carga65.5 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de ejeT
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Longitud del motor menos eje6.6 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto203
- Clase de diseño NEMAINV.
- CaracterísticasSistema de aislamiento con clasificación de inversor Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 RPM a régimen base con accionamientos vectoriales C Cara con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, los modelos Lincoln hasta 5 HP TEBC utilizan motores sopladores trifásicos Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de hierro fundido, acero y aluminio Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder Rotores equilibrados con precisión Reconocimiento UL y certificación CSA Garantía de 3 años
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCSA
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteBola
- Peso22 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720060469
- UPC_NO785843103360
- Manual de funcionamiento
- Hoja de especificaciones0.33 HP, 230/460 V, 2000:1 con provisión de encoder
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 0.33 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56C Cuadros, TEFC
- Número de catálogo del fabricanteLM10336
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor