Descripción general
- Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a 2x de velocidad base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x de velocidad base 284T - 445T marcos Incluye encoder de 1024 ppr con controlador de línea diferencial Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - vea las Notas C Diseños de cara a través de rotores equilibrados de precisión de 10 HP
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Código KVAR
- Método de inicioSolo inversor
- kW0.25 kW
- Amperios de carga completa1.0/0.50 A
- Corriente de carga completa1.0/0.50 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de ejeT
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Longitud del motor menos eje7.6 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.47 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto203
- Clase de diseño NEMAINV.
- CaracterísticasSistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a 2x de velocidad base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x de velocidad base 284T - 445T marcos Incluye encoder de 1024 ppr con controlador de línea diferencial Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - vea las Notas C Diseños de cara a través de rotores equilibrados de precisión de 10 HP
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCSA
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteBola
- Peso39 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720060698
- Manual de funcionamiento
- Hoja de especificaciones0.33 HP, 230/460 V, 2000:1 con provisión de encoder
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 0.33 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 56C , TENV
- Número de catálogo del fabricanteLM10346
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor