Categoría del motor
Motor de servicio del inversor
Fase motora
3 f.
Caballos de fuerza del motor
1 CV
Rpm síncrono
1800 rpm
Tensión de alimentación del motor
230/460 V
Tamaño del bastidor
56HC
Tipo de envolvente
TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Clasificación de frecuencia
60 Hz
Tipo de condición de servicio
Servicio continuo
Montaje de la caja de montaje
Solo F1
RPM base
1725 rpm
Tipo eléctrico
Servicio del inversor de jaula de ardilla
Tipo de montaje
Base rígida
Protección térmica
Termostatos (N/C)
Código KVA
N
Método de inicio
Solo inversor
kW
0.75 kW
Amperios de carga completa
3.2/1.6 A
Corriente de carga completa
3.2/1.6 A
Eficiencia a plena carga
82.5 %
Rango de temperatura ambiente
40 °C
Orientación del motor
Horizontal
Postes del motor
4
Descripción Palabra clave
1 CV
Tipo de eje
T
Diámetro del eje
0.6250 pulg.
Rotación del eje
Reversible
Longitud del motor menos eje
8.56 pulg.
Longitud total de la dimensión C
15.97 pulg.
Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
203
Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
203
Clase de diseño NEMA
INV.
Características
Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a 2x de velocidad base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x de velocidad base 284T - 445T marcos Incluye encoder de 1024 ppr con controlador de línea diferencial Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - vea las Notas C Diseños de cara a través de rotores equilibrados de precisión de 10 HP
Factor de servicio
1.00
Material del bastidor
Acero laminado
Clase de aislamiento
F
Clasificación IP
43
Estándares cumplidos
CSA
Cojinete del extremo de transmisión opuesto
Bola
Tipo de cojinete
Bola
Peso
44 lb
Página de producto del fabricante
Número de Upc del fabricante
691720060735
Manual de funcionamiento
Hoja de especificaciones
1 HP, 230/460 V, 2000:1 con provisión de encoder
Especificaciones técnicas
Motor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56HC Cuadros, TENV
Número de catálogo del fabricante
LM10350
2D Dibujo
Diagrama de cableado
Tipo de producto
Motores de servicio vectorial del inversor