Motion
XS12S2BC
Motor a prueba de explosiones de CA / para ubicaciones peligrosas - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje frontal en C / pie
Artículo MI #00538076
No. Fabricante XS12S2BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de CA / para ubicaciones peligrosas - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje frontal en C / pie
Artículo MI #00538076
No. Fabricante XS12S2BC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XS12S2BC MOTOR ( G318)

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Código de temperatura
    T2B
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D
  • Peso
    46 lb
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo