SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Pacific Scientific
SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Motor de CC - Imán permanente, CC, 90 v, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #00538161
No. Fabricante SRF3756-4996-84-5-56BC-CU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pacific Scientific
SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Motor de CC - Imán permanente, CC, 90 v, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #00538161
No. Fabricante SRF3756-4996-84-5-56BC-CU
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1750 SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Especificaciones

  • RPM base
    1750 rpm
  • Aprobación de CSA
    CSA
  • Certificación (CE)
    CE
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Par de carga completa
    36 pulg-lbs
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    CC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    5/8 pulg.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo