A2P3C
Motor de servicio automotriz - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 213 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base de 1200 rpm, montaje horizontal / pie, servicio automotriz
Artículo MI #00538220
No. Fabricante A2P3C
Precio2,676.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 213 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base de 1200 rpm, montaje horizontal / pie, servicio automotriz
Artículo MI #00538220
No. Fabricante A2P3C
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
Precio2,676.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,1180 RPM,A2P3C,460 V,213

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1200 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio automotriz
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    3.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción
    Los bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    40Bc02Jpp3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Peso
    158 lb
  • Aplicaciones
    Industrias automotriz y de procesos
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382011864
  • UPC_NO
    786382011864
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    3 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo