Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor256U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1780 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa11.70 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Postes del motor4
- DescripciónLos bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
- Descripción Palabra clave10 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Tipo de cojinete45Bc03Xpp3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso340 lb
- AplicacionesIndustrias automotriz y de procesos
- Código de armonización8501.52.4000
- Número de Upc del fabricante786382011253
- UPC_NO786382011253
- Página de producto del fabricante
- ModeloGB89
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida11.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete29.5 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto45BC02JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general