AEM4111-4
Motor de servicio automotriz - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 364U , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00538288
No. Fabricante AEM4111-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 364U , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00538288
No. Fabricante AEM4111-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25 1200 AEM4111-4 TEFC GM7EH 460 364U

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    364U
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    29.20 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Amperios a tensión
    29.2 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    33.94 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    734 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se requieren motores aprobados para automóviles.
  • Detalles adicionales
    Marcos de hierro fundido de alta resistencia, cojinetes de bolas de doble blindaje reengrasables, eslinga de eje en ambos extremos del motor, placa de identificación de acero inoxidable, pintura epoxi. Adecuado para factor de servicio 1.00 ambiental 65°C o factor de servicio 1.15 , 40°C ambiental. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.00 .
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo