Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor365U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa35.10 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Amperios a tensión35.1 A a 460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C33.94 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCCSA EE. UU., CSA EEV
- GarantíaGarantía de 3 años
- Código de armonización8501.52.8040
- Peso765 lb
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se requieren motores aprobados para automóviles.
- Detalles adicionalesMarcos de hierro fundido de alta resistencia, cojinetes de bolas de doble blindaje reengrasables, eslinga de eje en ambos extremos del motor, placa de identificación de acero inoxidable, pintura epoxi. Adecuado para factor de servicio 1.00 ambiental 65°C o factor de servicio 1.15 , 40°C ambiental. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.00 .
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.