AEM4314-4
Motor de servicio automotriz - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 405U , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00538323
No. Fabricante AEM4314-4
Precio33,489.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 405U , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00538323
No. Fabricante AEM4314-4
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
Su precio$33,489.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1800 AEM4314-4 TEFC GM7EH 460 405U

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    405U
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    67.60 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1780 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Amperios a tensión
    67.6 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    38.08 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    1004 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se requieren motores aprobados para automóviles.
  • Detalles adicionales
    Marcos de hierro fundido de alta resistencia, cojinetes de bolas de doble blindaje reengrasables, eslinga de eje en ambos extremos del motor, placa de identificación de acero inoxidable, pintura epoxi. Adecuado para factor de servicio 1.00 ambiental 65°C o factor de servicio 1.15 , 40°C ambiental. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.00 .
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568117118
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo