Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor445U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa85.60 A
- Eficiencia a plena carga95.30 %
- Diámetro del eje2.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C44.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso1500 lb
- Tipo de productoMotores de propósito definido