Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor48YZ
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaManual
- Corriente de carga completa3.70 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Amperios a tensión4.3 A @ 208 V; 7.4 A @ 115 V; 3.7 A @ 230 V
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAN
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.40.4040
- Peso28 lb
- AplicacionesSistemas de accionamiento de barrena de alimentación para aves de corral.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568122044
- Detalles adicionalesProtección mecánica del interruptor centrífugo para evitar daños en el motor en caso de sobrevelocidad. Protección térmica de restablecimiento manual montada en una caja de conductos de gran tamaño. La pintura epoxi de uso agrícola y la cubierta térmica protegen el motor de entornos hostiles. Eje extendido (extremo del ventilador) con partes planas para llave para el avance manual de la barrena. La brida NEMA 56N se conecta al conjunto de variador/caja de engranajes. El reductor de engranajes está montado en el motor. Diseño de alta eficiencia. Bobinados de cobre 200°C resistentes a la humedad. Estator y marco de acero sumergidos y horneados en barniz no higroscópico 100 % poliéster sólido. Condensador tipo 1 para servicio pesado.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeBrida / Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.