Motion
AM3687-4
Motor de servicio automotriz - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00538514
No. Fabricante AM3687-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00538514
No. Fabricante AM3687-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1200 AM3687-4 TEFC GM7EQ 460 184

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    91 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo