Motion
AM3787-4
Motor de servicio automotriz - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 215 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00538576
No. Fabricante AM3787-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 215 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00538576
No. Fabricante AM3787-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1800 AM3787-4 TEFC GM7EQ 460 215

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    215
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.09 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    153 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo