Motion
5KCR39UN2892AX

LEESON (RRX)
5KCR39UN2892AX

Motor de bomba - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00538754
No. Fabricante 5KCR39UN2892AX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR39UN2892AX

Motor de bomba - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00538754
No. Fabricante 5KCR39UN2892AX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM C1466 DP 115/230V 56J 1PH
  • Diseño de dos compartimentos para facilitar el mantenimiento No apto para uso en aplicaciones de bombas de piscina Rotación CW fija a temperatura ambiente de 50° C, vista del extremo opuesto del eje con pie en C (base rígida), diseño de arranque/funcionamiento del condensador 56C/56J para amperaje reducido

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • kW
    1.50 kW
  • Corriente de carga completa
    19.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Código KVA
    J
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    2
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Longitud del motor menos eje
    6.87
  • Longitud total de la dimensión C
    13.98 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    30 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.2
  • Número de Upc del fabricante
    722856032034
  • UPC_NO
    722856032034
  • Número de catálogo del fabricante
    C1466
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de chorro de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo