JL1323A
Motor de bomba de chorro - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00538757
No. Fabricante JL1323A
Precio1,494.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00538757
No. Fabricante JL1323A
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
Su precio$1,494.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 3600 JL1323A ODP 230 56J

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    13.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Amperios a tensión
    13.0 A a 230 V
  • RPM base
    3450 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.13 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    51 lb
  • Aplicaciones
    Bombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
  • Detalles adicionales
    Placas de extremo de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, cubierta antigoteo y extensión de eje de acero inoxidable en bastidores 56J . Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
  • UPC_NO
    781568112847
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo