Descripción general
- Rodamientos de bolas de sellado doble, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Rotación fija en sentido horario, vista en el extremo opuesto del eje Protector térmico de reinicio automático 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta de eslinga No incluida, consulte la sección Accesorios
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- kW2.20 kW
- Corriente de carga completa29.4 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAJ
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje8.43
- Longitud total de la dimensión C13.17 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso38 lb
- Protector de sobrecarga1.15
- Número de Upc del fabricante722856032140
- UPC_NO722856032140
- Número de catálogo del fabricanteC341
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación