5KC39QN3218GX

LEESON (RRX)
5KC39QN3218GX

Motor de bomba - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00538798
No. Fabricante 5KC39QN3218GX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC39QN3218GX

Motor de bomba - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00538798
No. Fabricante 5KC39QN3218GX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 3600RPM C465 TEFC 115/230V 56J 1PH
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios Rotación reversible en sentido horario, vista en el extremo opuesto del eje Protector térmico de reinicio automático 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • kW
    0.37 kW
  • Corriente de carga completa
    7.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    63.6 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Código KVA
    L
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    2
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Longitud del motor menos eje
    6.22
  • Longitud total de la dimensión C
    11.9 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Peso
    19 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Número de Upc del fabricante
    722856032164
  • UPC_NO
    722856032164
  • Número de catálogo del fabricante
    C465
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1/2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo