CJL3507A
Motor de bomba de chorro - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #00538803
No. Fabricante CJL3507A
Precio1,278.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #00538803
No. Fabricante CJL3507A
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
Precio1,278.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CJL3507A 0.75 1725 TEFC 115/208-230 56J

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    4.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Amperios a tensión
    8.2 A @ 115 V; 5.4 A @ 208 V; 4.1 A @ 230 V
  • RPM base
    1725 rpm
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.97 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    35 lb
  • Aplicaciones
    Bombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado. Extensión de eje de acero inoxidable y eje de extremo sin accionamiento ranurado. Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
  • UPC_NO
    781568112762
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo