Descripción general
Descripción del fabricante
2HP 3600RPM C878 TEFC 115/230V 56J 1PH
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Rotación reversible en sentido horario, vista en el extremo opuesto del eje Protector térmico de reinicio automático 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta del cabestrillo No incluida, consulte la sección Accesorios Diseño del ahorro de energía
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- kW1.50 kW
- Corriente de carga completa17.8 A
- Eficiencia a plena carga83.3 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAG
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje8.99
- Longitud total de la dimensión C14.79 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Clase de diseño NEMA-
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Peso38 lb
- Protector de sobrecarga1
- Número de Upc del fabricante722856032195
- UPC_NO722856032195
- Número de catálogo del fabricanteC878
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad