Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- El motor no acepta un kit de frenos
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Amperios de carga completa13 A
- Corriente de carga completa13.00 / 6.50 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Eficiencia a plena carga68.5 %
- Código KVAL
- kW0.75 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje7.15 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMA-
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso29 lb
- Número de Upc del fabricante722856009296
- UPC_NO722856009296
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación