Descripción general
- Brida de montaje frontal NEMA 56 C
- Ejes con chaveta de acero al carbono
- Ejes roscados de acero inoxidable de grado 416
- Rotación doble - Solo motores de eje de llave
- Sistema silencioso de ventilación de flujo continuo
- Cojinetes doblemente sellados en el extremo del eje
- Tablero de terminales con conexiones rápidas
- Cojinetes del extremo del eje bloqueados
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAutomático
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- kW0.75 kW
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAJ
- DescripciónMotor de Bomba de Jet, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, Bastidor 56J , TEFC
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor2 polos
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Tipo de ejeJ
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeFijo en el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje6.50 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.28 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Clase de diseño NEMAN
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso31.00 lb
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Número de Upc del fabricante691720013014
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de montajeBase rígida
- Voltaje115/230 V
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación