CJM3006
Motor de bomba de CA - 1/3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con pie
Artículo MI #00538848
No. Fabricante CJM3006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de CA - 1/3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con pie
Artículo MI #00538848
No. Fabricante CJM3006
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 3600 CJM3006 208-230/460 56J ODP

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Diámetro del eje
    0.94 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.91 pulg.
  • Factor de servicio
    1.75
  • Peso
    20 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo