Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa1.20 A
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Amperios a tensión3.1 A @ 208 V; 2.4 A @ 230 V; 1.2 A @ 460 V
- RPM base3450 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.72 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.60
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/23
- Código de armonización8501.51.4040
- Peso23 lb
- AplicacionesBombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
- Detalles adicionalesPlacas terminales de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, cubierta antigoteo y extensión de eje de acero inoxidable.
- UPC_NO781568113134
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de montajeMontaje en pie
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.